A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vionaro H185 keret letisztult forma és 13 mm-es, vékony kivitel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Magas, zárt keret
- Egyenes, 90°-os, beltéri és kültéri
- Háromdimenziós beállítás pozitív és negatív tartományban
- Beépített oldal-, magasság- és dőlésszög-beállítás
- Opcionális mélységállítás
- Nem kell szerelési munkákat végezni az aljzaton
- Szerszám nélküli előlap felszerelés
- A Dynapro vezetősín használható fa és Vionaro fiókokhoz
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat!
A szekrénysín felerősítése Euro-csavarral (Ø 6,3x14 mm) vagy faforgácslapcsavarral (Ø 4x16 mm) történhet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!