Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keret, Nova Pro Scala H250 H250 magas hosszabbítóhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Karcsú, zárt keret
- Kiváló stabilitás max. 780 mm előlap magasságig
- Formatervezett panelek a személyre szabáshoz
- Beépített magasság-, oldal- és dőlésbeállítás
- Optimális helykihasználás az egyenes belső oldalaknak és a keskeny beépítési szélességnek köszönhetően
- Az elülső elem össze- és szétszereléséhez nincs szükség szerszámra
- A fenéklemez és a hátfal azonos szélességű
- Nem kell szerelési munkákat végezni az aljzaton
- A szállítási terjedelem tartalma: egy bal oldali és egy jobb oldali keret, két kerettartó és 6 dübel
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Konyha-/fürdőszoba-/nappali bútor
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!