Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Nova Pro Scala Crystal Plus H186 keret
Nova Pro Scala Crystal Plus H186 keret - 1
Nova Pro Scala Crystal Plus H186 keret - 2
Nova Pro Scala Crystal Plus H186 keret - 3
Nova Pro Scala Crystal Plus H186 keret - 4
Nova Pro Scala Crystal Plus H186 keret - 5
Nova Pro Scala Crystal Plus H186 keret - 6
Nova Pro Scala Crystal Plus H186 keret - 7
Nova Pro Scala Crystal Plus H186 keret - 8
Nova Pro Scala Crystal Plus H186 keret - 9

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Nova Pro Scala Crystal Plus H186 keret

Kihúzó keret nagy területű betolható elemekhez, 140 mm magas

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható
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
  • Nem kell megmunkálni a becsúsztatható elemeket

  • Szabadalmaztatott rápattintós technológia az elemek egyszerű behelyezéséhez

  • Nincs szükség további takarósapkákra

  • Nagyfokú stabilitás még az elülső és a betolható elem nélkül is

  • Beépített magasság-, oldal- és dőlésbeállítás

  • Optimális helykihasználás az egyenes belső oldalaknak és a keskeny beépítési szélességnek köszönhetően

  • Az elülső elem össze- és szétszereléséhez nincs szükség szerszámra

  • A szállítási terjedelem egy bal oldali és egy jobb oldali keretet tartalmaz
Megjegyzés

A Würth bútorgyártási konfigurátorán keresztül üveg és fa betolható elemek is rendelhetők.

Alkalmazási terület

A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.