Keresztösszekötő DIN 48845 szerinti közbenső lemezzel
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
Csatlakozási lehetőségek:
- Szalagkábel max. 30 mm-es szélességig
- Kerek vezeték ∅ 8–10 mm
M6 x 25 hornyolt csavarral és csavaranyákkal
Anyaga: Acél (vastagság 2 mm), tűzihorganyzott
Potenciálkiegyenlítésre a DIN VDE 0100 és a DIN VDE 0190 szabványokkal összhangban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!