Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keresőkészülék, MD 12
Digitális keresőkészülék fém, fa és elektromos vezeték felderítéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egyszerű keresés
- Az automatikus kalibráció gyors használhatóságot biztosít mérési hibák nélkül
- Feszültség alatt levő és feszültségmentes kábelek egyszerű felderítése
- Egyértelmű furathely-meghatározás a három színű LED-gyűrű és az objektum közepének pontos meghatározása a „center finder” skála segítségével
- A megvilágított kijelző lehetővé teszi az eredmények könnyű leolvasását gyenge fényviszonyok mellett is
- Három keresési mód: Szárazépítészeti üzemmód, fém üzemmód és feszültség alatt álló kábel üzemmód
- A nagy keresési mélység lehetővé teszi a tárgyak akár 120 mm mélységig történő bemérését
Kényelmes használat
- Kompakt és ergonomikus kialakítás a kényelmes működtetéshez
- Hosszú akkumulátoros üzemidő 5 perc inaktivitás utáni automatikus kikapcsolással
A keresőkészülék számos területen használható vas- és színesfémek, fa alépítmények és feszültség alatt álló kábelek helyének meghatározására. Ezáltal ideálisan használható építési és felújítási projektekhez, beépítésekhez, valamint fali és mennyezeti szerelvények rögzítéséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!