Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kerékszerelő készlet, 5 részes
Sűrített levegős ütvecsavarozóval, nyomatékkulccsal és 3 darabos gépi dugókulcs-készlettel felszerelve
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nyomatékkulcs
- Nyomatékmérési tartomány 40–200 Nm/30–150 fonterőláb
- Pontosság ±3% a beállított értékhez képest
- Megfelel a DIN EN ISO 6789-1:2017 szabványnak.
- átmenő négyszöghajtás
- 2K markolat
DSS sűrített levegős ütvecsavarozó
- Megbízható, kompakt ütvecsavarozó robusztus, üvegszál erősítésű műanyag házban
- Akár 1350 Nm maximális indulási nyomaték 2,0 kg súllyal
- Kiváló minőségű duplakalapácsos ütőmű és henger, kiegyensúlyozott 7 lapátos motorral
- 4 fokozatú teljesítmény szabályozás kényelmes, egykezes irányváltással
- Ergonomikus, csúszásmentes, puha fogantyú érzékeny kioldóval és beépített zajszigetelővel
gépi dugókulcsbetét, 3 db
- Műanyag bevonat az alumínium felnik védelme érdekében
- A leggyakoribb 17, 19 és 21 mm-es szélességű kulcsnyílások
- A színkód megkönnyíti a kívánt méret azonosítását, ezzel munkaidőt takarít meg.
- Masszív műanyag dobozban szállítva
A nyomatékkulcs precíziós szerszám, amelyet rendszeres időközönként megfelelő mérőműszerekkel ellenőrizni és kalibrálni kell, ha szükséges. Javasoljuk az éves kalibrálást a Master szervizünkben.
Utasítások a 57143100 cikkszámú sűrített levegős ütvecsavarozóhoz: Ajánlott maximális csavarméret: M16. Az ütvecsavarozó nem nyomatékkulcs. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta őket az ütvecsavarozóval. Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja (pl. gumiszervizhez), naponta hozzá kell adni egy kis olajat a levegőellátáson keresztül, és havonta körülbelül két löketnyi sebességváltó olajat kell adagolni a zsírzófejen keresztül. A sűrített levegős csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!