Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kerekfejű szeg, NK 700 Acél alátéttel
Kerekfejű szeg, NK 700 Acél alátéttel - 1
Kerekfejű szeg, NK 700 Acél alátéttel - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kerekfejű szeg, NK 700 Acél alátéttel

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
Betonfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:


Behatolási hossz (min. 25 mm/max. 40 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza



Min. 5 mm vastag acélfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:


Behatolási hossz (min. 8 mm/max. 12 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza

Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, és próba elemek rögzítésével vagy meghúzási próbákkal kell meghatározni.