Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keréktárcsa-tisztító, PURPLE
Acélból és festett alumíniumból készült kerékabroncsok professzionális tisztításához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Professzionális formula
- Még a nagyon szennyezett kerekeket is dörzsölés nélkül tisztítja (a legtöbb esetben)
Helyreállító és védő hatás
- Olyan polimereket tartalmaz, amelyek az öblítés után fényes réteget hagynak maguk után, ami lassítja a szennyeződés tapadását, és korlátozza a féktárcsa és a környező alkatrészek oxidációját
Gazdaságos
- A kerékabroncsok szennyezettségétől függően akár 50%-ig is hígítható
Savmentes, szilikonmentes, NTA-mentes
Kockázatos, kövesse a felhasználási óvintézkedéseket.
A használatra vonatkozó utasítások a saját tapasztalatainkon alapuló ajánlások.
Végezzen előzetes vizsgálatokat. Kérjük, további információkért lásd a műszaki adatlapot.
Permetezze a tisztítószert a kerékabroncsokra. Hagyja hatni kb. 3 percig, majd öblítse le, lehetőleg nagynyomású mosóval. Nagyon szennyezett kerekek esetén szükség lehet a folyamat megismétlésére vagy a kerékabroncsok kefével való letisztítására. Nagyon szennyezett kerekekhez használja hígítatlanul a tisztítószert. A legtöbb esetben a tisztítószer vízben legfeljebb 50%-ig hígítható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!