Keményforrasz, Nr. 2 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keményforrasz, Nr. 2 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg
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
- Vörösréz/vörösrézcsatlakozások folyasztószermentes hegesztéséhez olaj-, gáz- és folyékonygáz-alkalmazások, illetve 28 x 1,5 mm-nél nagyobb csövekkel ellátott meleg- és ivóvízszállító rendszerek esetében. Sárgaréz vagy vörös bronz hegesztésekor kiegészítő folyasztószert kell alkalmazni.
- Munkahőmérséklet: 710°C
- Olvadási tartomány: 650-810°C
Megjegyzés
A forrasz nem tartalmaz folyasztószert.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!