Keményforrasz, Nr. 15 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu80AgP
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keményforrasz, Nr. 15 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu80AgP
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
- Hűtő- és légkondicionáló rendszerek vörösréz csöveinek keményforrasztásához
- Munkahőmérséklet: 710°C
- Olvadási tartomány: 650-800°C
Megjegyzés
Nem tartalmaz folyasztószert.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!