Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Keményfém sorjázó, többfunkciós, TiAlSiN

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Keményfém sorjázó, többfunkciós, TiAlSiN

A prémium minőségű, sokoldalú szerszám titán-alumínium-szilikon-nitrid bevonattal és egyedi többfogas geometriával szinte minden anyagtípus, például < 65 HRC keménységű acél, öntöttvas, nemesacél, titán, különleges ötvözetek, valamint kemény és rideg törésre érzéketlen anyagok (pl. Hardox) egy folyamattal történő nagyolásához és simításához. Emellett alkalmas színesfémekhez, például >10%-os szilikontartalmú alumínium-ötvözetekhez, magnéziumötvözetekhez, sárgarézhez, rézhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
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
  • Innovatív sokfogas geometria a kettős vágás és a finom fogazás kombinációjával a fényes, sima felületért, a sima marásért és a kiváló kezelhetőségért

  • Csúcsminőségű TiAlSiN bevonat az akár 3-szor hosszabb élettartamért a hagyományos kettős vágási rendszerű, bevonat nélküli marószárakhoz képest

  • Akár 50%-kal nagyobb vágási teljesítmény a hagyományos kettős vágási rendszerű marószárakhoz képest

  • Gyártásuk szigorú minőségszabványoknak megfelelően történik, beleértve a forrasztott csatlakozások teljes körű átvizsgálását

  • 100 % újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Megjegyzés

A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A szár elszíneződhet a rendkívül magas vágási teljesítményből kifolyólag. Az elszíneződést a szerszám rendkívül magas hőmérsékletre való felmelegedése okozza, és nem veszélyezteti a biztonságot. Az anyagok megmunkálása általánosan ellenirányú forgással történik. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek.