Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Karvédő, W-280, C-modell
Védi a tenyérélt, csuklót és alkart a vágásokkal és hőhatásokkal szemben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kétrétegű, varrat nélküli, finom fonalsűrűségű körkötött ujjak 100%-ban Kevlar® anyagból
- Ideálisan használható vágás elleni védőruházattal vagy -kesztyűvel
- Az integrált hüvelykujj lyuknak köszönhetően a karvédő tökéletesen illeszkedik a kéz éléhez
- Védelem kontakthő ellen max. 100 °C-ig
A DuPontTM és Kevlar® az E. I. du Pont de Nemours & Company és a leányvállalatai védjegyei és bejegyzett védjegyei.
- Közepes és nagy vágás elleni védelmet igénylő és mechanikai terheléssel járó munkákhoz, például hővédelemhez
- Üvegipar
- Fémmegmunkálás
- Alumínium megmunkálása és feldolgozása
- Fém- és műanyagidomok kezelése
- Az újrahasznosítás és hulladékkezelés veszélyes területein
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!