Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Weld Thru alapozó magas cinktartalommal
A magas cinktartalommal rendelkező Weld Thru alapozó galvanikus anódok vagy cinkbevonat segítségével védi az acélt a rozsdásodástól. Ha felhordja fémfelületekre MIG- vagy ponthegesztés előtt, a cink megolvad és a felületet az acélhoz köti, ezzel csökkentve a rozsda – többek között a felület alatti rozsda – kialakulását.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
98–99%-os tiszta cinktartalom
- 490 °C-ig (914 °F) hőálló
- Jó elektromos vezetőképesség
- Speciális epoxigyanta a fémhez való jobb tapadásért
- Minden fémhez megbízhatóan tapad
- Hosszú távú katódos védelem minden fémfelület számára
NE alkalmazzon töltőanyagot a felhordása után
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!