Karosszéria záródugó készlet 450 db-os, rendszerkofferben
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Karosszéria záródugó készlet 450 db-os, rendszerkofferben
Furatok tömítéséhez vagy lezárásához.
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
- Ellenáll a korróziónak, az időjárás hatásának, az öregedésnek, ózonnak, olajoknak, fröccsenő benzinnek és oldószereknek
- Egy oldalon zárt
- Szilikonmentes
Tartalom:
- 50 db, mindegyik Ø 6, 8, 10, 12 mm átmérőjű
- 25 db, mindegyik Ø 14, 18 mm átmérőjű
- 200 x Ø 8 mm, fekete műanyag
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!