Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Karosszéria záródugó készlet 450 db-os, rendszerkofferben
Furatok tömítéséhez vagy lezárásához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ellenáll a korróziónak, az időjárás hatásának, az öregedésnek, ózonnak, olajoknak, fröccsenő benzinnek és oldószereknek
- Egy oldalon zárt
- Szilikonmentes
Tartalom:
- 50 db, mindegyik Ø 6, 8, 10, 12 mm átmérőjű
- 25 db, mindegyik Ø 14, 18 mm átmérőjű
- 200 x Ø 8 mm, fekete műanyag
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!