Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Karbantartó készlet 610

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Karbantartó készlet 610

A következő klímajavító készülékhez: Coolius 4000, 4000HP, 2000, 20 kg kézi szeleppel vagy anélkül, Secutronic 10 kg, Plus, 40 kg-os busz
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
Tartalom:


  • 2 x szűrő

  • 2 x 240 ml vákuumszivattyú olaj

  • 3 x tömítés (különböző méretben)

  • 1 x szűrő a fáradtolaj-tartályokhoz

  • 1 x átvizsgálást jelző matrica


Megjegyzés: A Secutronic 40 kg-os buszhoz, a készletre kétszer van szükség.

Megjegyzés

A klímajavító készülékek gyártói azt javasolják, hogy a klímajavító készülékeket legalább évente egyszer szervizeljék. Az éves karbantartás meghosszabbítja a készülék élettartamát, és biztosítja, hogy a klímaberendezések szervizelése helyesen történjen.