Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Karbantartó készlet 610
A következő klímajavító készülékhez: Coolius 4000, 4000HP, 2000, 20 kg kézi szeleppel vagy anélkül, Secutronic 10 kg, Plus, 40 kg-os busz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tartalom:
- 2 x szűrő
- 2 x 240 ml vákuumszivattyú olaj
- 3 x tömítés (különböző méretben)
- 1 x szűrő a fáradtolaj-tartályokhoz
- 1 x átvizsgálást jelző matrica
Megjegyzés: A Secutronic 40 kg-os buszhoz, a készletre kétszer van szükség.
A klímajavító készülékek gyártói azt javasolják, hogy a klímajavító készülékeket legalább évente egyszer szervizeljék. Az éves karbantartás meghosszabbítja a készülék élettartamát, és biztosítja, hogy a klímaberendezések szervizelése helyesen történjen.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!