Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Karbantartó készlet 609

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Karbantartó készlet 609

A következő klímajavító készülékhez: WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 entry, Coolius 7 kg Mobile, Coolius 1000
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
Tartalom:


  • 1 x szűrő

  • 2 x 240 ml vákuumszivattyú olaj

  • 2 x tömítés (különböző méretben)

  • 1 x szűrő a fáradtolaj-tartályokhoz

  • 1 x átvizsgálást jelző matrica
Megjegyzés

A klímajavító készülékek gyártói azt javasolják, hogy a klímajavító készülékeket legalább évente egyszer szervizeljék. Az éves karbantartás meghosszabbítja a készülék élettartamát, és biztosítja, hogy a klímaberendezések szervizelése helyesen történjen.