Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Karbantartó készlet 609
A következő klímajavító készülékhez: WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 entry, Coolius 7 kg Mobile, Coolius 1000
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tartalom:
- 1 x szűrő
- 2 x 240 ml vákuumszivattyú olaj
- 2 x tömítés (különböző méretben)
- 1 x szűrő a fáradtolaj-tartályokhoz
- 1 x átvizsgálást jelző matrica
A klímajavító készülékek gyártói azt javasolják, hogy a klímajavító készülékeket legalább évente egyszer szervizeljék. Az éves karbantartás meghosszabbítja a készülék élettartamát, és biztosítja, hogy a klímaberendezések szervizelése helyesen történjen.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!