Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális 10 az 1-ben csavarkulcs
Innovatív forgószerkezet
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nyolc különböző zárfej
- Kétirányú forgószerkezet
- Használható pisztolymarkolatú változatban vagy összekapcsolva is
Profilok
- Négyszög csatlakozás:5/6–7/8–9 mm/2 x 1/4 colos
- Háromszögű behajtó:5–6/6–7/8–9 mm
- Belső hatszög: 1/4 colos
- Kétszárnyú: 3–5 mm
Minden hagyományos zárszerkezethez a villanyszerelési rendszerekben, gáz- és vízellátó rendszerekhez, légkondicionáló és szellőztető technológiákhoz, ipari, kereskedelmi és sok más egyéb területen.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!