Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mini kapcsolószekrény kulcs 16 az 1-ben
Univerzális kapcsolószekrény kulcs és lépcsős kulcs, 16 profillal egyetlen szerszámban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kompakt és könnyű kivitel
- Szűk helyeken is használható
- Kulcskarikákhoz is ideális
- Cinköntvényből készült univerzális kulcs
- Lánccal, lépcsős kulccsal, adapterrel és irányváltós bittel
Profilok
- Belső négyszög: 6, 7 és 8 mm
- Belső háromszög: 7, 8 és 9 mm
- Belső hatszög: 1/4" és 3 mm
- Kettős hegy, 3-5 mm
- Lépcsős kulcs: 6, 7, 8, 9 és 10 mm
- Bit: PH 2 és 1,0 x 7 mm
Például kapcsolószekrényekhez, gáz-, víz- és villamosenergia-ellátás elzáró rendszereihez, ajtókilincsekhez, ablakfogantyúkhoz, vagy épületek műszaki berendezéseihez, mint pl. a klímaberendezések/szellőzőrendszerek, elzárószelepek, hálózati vezérlőpanelek stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!