Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mini kapcsolószekrény kulcs 14 az 1-ben
Univerzális kapcsolószekrény kulcs, 14 profillal egyetlen szerszámban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kompakt és könnyű kivitel
- Szűk helyeken is használható
- Kulcskarikákhoz is ideális
- Cinköntvényből készült univerzális kulcs
- Lánccal, adapterrel és irányváltós PH 2/hornyolt bittel 1,0 x 7 mm
Profilok
- Belső négyszög: 6, 7, 8, 10 és 11 mm
- Belső háromszög: 7, 8, 9, 11 és 12 mm
- Belső hatlap 1/4 col
- Kettős hegy, 3-5 mm
- Bit: PH 2 és 1,0 x 7 mm
Például kapcsolószekrényekhez, gáz-, víz- és villamosenergia-ellátás elzáró rendszereihez, vagy épületek műszaki berendezéseihez, mint pl. a klímaberendezések/szellőzőrendszerek, elzárószelepek, hálózati vezérlőpanelek stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!