Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 1
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 2
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 3
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 4
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 5
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 6
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 7
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 8
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 9
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 10
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 11
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 12
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 13
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 14
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 15
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 16
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 17
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 18
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 19
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes - 20

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes

Innovatív hántoló készlet acél és műanyag pengékkel az univerzális használathoz
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
Flexibilis és hatékony


  • A hántolókészlet különböző felületekhez és alkalmazásokhoz használható, beleértve a matricák, maradványok, bevonatok és szennyeződések eltávolítását


Ergonomikus és biztonságos


  • A hántoló ergonomikus, kétkomponensű fogantyúval rendelkezik, amely kényelmes használatot tesz lehetővé

  • A gyorskioldó szorítórendszer egyszerű és biztonságos módon rögzíti helyükön a pengéket


Megnövelt hatékonyság


  • Az adott alkalmazáshoz megfelelő penge használatával

  • Szabványos hántolópenge hagyományos és univerzális alkalmazásokhoz

  • Fekete, rendkívül éles penge lekerekített sarkokkal a karcolások elkerülése érdekében

  • Kényes felületek kaparására ideális műanyag hántolópenge

  • HEAVY-DUTY penge két 60°-os vágóéllel, nagyon magas felületi nyomással rideg és kemény bevonatokhoz

  • 4 HEAVY-DUTY 90°-os penge rideg anyagok eltávolítására és felületek simítására


ORSY® rendszer


  • Kompakt méretezés 4.2.1 Würth moduláris hálózatban a tökéletes tárolás érdekében más ORSY termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Megjegyzés

Használat után forgassa el a pengét, hogy a penge élét megóvja a tartóban