Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes
Innovatív hántoló készlet acél és műanyag pengékkel az univerzális használathoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Flexibilis és hatékony
- A hántolókészlet különböző felületekhez és alkalmazásokhoz használható, beleértve a matricák, maradványok, bevonatok és szennyeződések eltávolítását
Ergonomikus és biztonságos
- A hántoló ergonomikus, kétkomponensű fogantyúval rendelkezik, amely kényelmes használatot tesz lehetővé
- A gyorskioldó szorítórendszer egyszerű és biztonságos módon rögzíti helyükön a pengéket
Megnövelt hatékonyság
- Az adott alkalmazáshoz megfelelő penge használatával
- Szabványos hántolópenge hagyományos és univerzális alkalmazásokhoz
- Fekete, rendkívül éles penge lekerekített sarkokkal a karcolások elkerülése érdekében
- Kényes felületek kaparására ideális műanyag hántolópenge
- HEAVY-DUTY penge két 60°-os vágóéllel, nagyon magas felületi nyomással rideg és kemény bevonatokhoz
- 4 HEAVY-DUTY 90°-os penge rideg anyagok eltávolítására és felületek simítására
ORSY® rendszer
- Kompakt méretezés 4.2.1 Würth moduláris hálózatban a tökéletes tárolás érdekében más ORSY termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Használat után forgassa el a pengét, hogy a penge élét megóvja a tartóban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!