Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Flexxi kampós összekötő
Változtatható függesztett csatlakozás, oldalirányban mozgatható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Anyaga: Üvegszál-erősítéses poliamid
- Max. terhelhetőség páronként: 70 kg, robusztus kialakítás
- Oldalról mozgatható
- ± 4 mm, rendkívül rugalmas és rengeteg kiegyenlítési lehetőség
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!