Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kábelátvezető, kétoldalas
Kábelátvezető, kétoldalas - 1
Kábelátvezető, kétoldalas - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kábelátvezető, kétoldalas

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható
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
  • Ellenáll a korróziónak, az időjárási behatásoknak (UV-sugárzás, ózon), a lúgoknak és az enyhe maróhatású oldatoknak, a rövid ideig tartó olajnak vagy oldószereknek (pl. üzemanyagnak) kitettségnek

  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +120 °C között

  • Tűrés az ISO 3302-1 M2 szabvány szerint

  • Anyaga: EPDM gumi

  • Szín: fekete

ROHS megfelelőség