- Ellenáll a korróziónak, az időjárási behatásoknak (UV-sugárzás, ózon), a lúgoknak és az enyhe maróhatású oldatoknak, a rövid ideig tartó olajnak vagy oldószereknek (pl. üzemanyagnak) kitettségnek
- Hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +120 °C között
- Tűrés az ISO 3302-1 M2 szabvány szerint
- Anyaga: EPDM gumi
- Szín: fekete
ROHS megfelelőség
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!