A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelösszekötő, CS, beton-fa/acél-fa
Ideálisak a rejtett vagy látható csatlakozásokhoz, a kábelösszekötők jelentős mértékű előkészítési munkát tesznek lehetővé, és így jelentősen csökkentik a szerelési időt
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A kábelösszekötők mindegyike két alumínium alkatrészből áll, amelyek összekötése során a klasszikus fecskefarkas csatlakozáson alapuló alakzáró csatlakozás jön létre. Számos területen alkalmazhatók.
A faépítményektől és belső burkolatoktól a fali-, tető- és mennyezeti alkalmazásokig bármilyen alkalmazás lehetséges.
- Teherviselő beton-fa/fa-acél csatlakozások gyors összeszerelése
- Az összeszerelési idő számottevő csökkenése a jelentős mértékű előkészítési munkák miatt
- Többféle méret a személyre szabott és megbízható megoldásokhoz
- Egyszerű, folyamatos rögzítőrendszer, azonos peremtávolságokkal és nem beállított csavarokkal a szilárdság fenntartásának érdekében
- Nagy terhelésátadás a behelyezés irányában és arra merőlegesen, húzó-, nyomó- és nyomatékterhelés átadása mindhárom tengely mentén
- Az R30 és R60 tűzvédelmi követelményeknek megfelelő
A fára vonatkozó szükséges méretek az alábbi táblázatban találhatók. Az M sorozat számára javasolt vágási mélységnek legalább 1 mm-rel kisebbnek kell lennie, mint mindkét lemez teljes vastagsága együttvéve, az L–XL sorozat esetében pedig legalább 3 mm-rel kell kisebbnek lennie. Vegye figyelembe, hogy a hosszabb csavarokat be kell csavarozni a bütüfába.
A kábelösszekötő típusától függően a speciális rendszercsavarok ETA-12/0067 által jóváhagyott megfelelő típusát kell alkalmazni a meghatározott jellemző teherbírási értékek biztosításához a másodlagos gerenda (fa) számára.
A beton- vagy acélcsatlakozáshoz (fő támasztócsatlakozáshoz) a megfelelő dübeleket, betoncsavarokat vagy acélcsavarokat kell használni. Ezeket megtalálhatja a méretezési táblázatban.
Két összekötőlemez rögzíthető elmozdulás ellen (ha szükséges) az önmetsző rögzítő rendszercsavarok segítségével.
1. és 2. felhasználási osztály (az Eurocode 5 előírásai szerint)
A teherviselő csatlakozások könnyen és gyorsan felszerelhetők.
A különböző méretek minden célhoz lehetővé teszik a személyre szabott, megbízható megoldásokat.
Alkalmazási területek:
- Mérnöki faépületek
- Kocsibeállók
- Lépcsőépítés
- Télikertek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!