Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelkötegelő élszalag Beépített fémszalaggal
Kábelek, vezetékek és csövek kötegeléséhez és rögzítéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alternatív megoldás olyan esetekre, ahol furatok és ragasztóanyagok a magas hőmérséklet miatt nem használhatók.
Egyszerű, szerszámmentes szerelés
- Az élszalagot egyszerűen kézzel fel kell helyezni a műanyag vagy a fémlemez szélére.
- A rugóacélból készült, beépített fémkapocs ellenáll a korróziónak és garantálja a biztos tartást az éleken.
Rugalmas alkalmazás a kábelköteg négy irányban történő szereléséhez:
- 90°-ban vagy az éllel párhuzamosan
- A szélen vagy a szél mellett
0,7–3,0 mm közötti szélekhez
Maximum 4,8 mm széles kábelkötegelőkhöz
Például villanyszereléshez, járműgyártáshoz, műhelyekben és üzemekben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!