Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
KBL H-TEMP kábelkötegelő UV-álló, fémnyelves rögzítővel ellátva
KBL H-TEMP kábelkötegelő UV-álló, fémnyelves rögzítővel ellátva - 1
KBL H-TEMP kábelkötegelő UV-álló, fémnyelves rögzítővel ellátva - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

KBL H-TEMP kábelkötegelő UV-álló, fémnyelves rögzítővel ellátva

Kábelek, kábelkötegek és csövek kötegelésére kültéri szerelések esetében, a minimális szakítószilárdság fokozott követelményénél

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Korrózióálló


  • 316 típusú nemesacélból készült, nem mágnesezhető fém nyelves zárószerkezet

  • Kiváló biztonság még a legnehezebb körülmények között is, mint nedvesség, hő, hideg stb.

  • Erős, valamint a rezgésekre és külső hatásokra érzéketlen


Nincsenek éles szélek, és biztonságosan illeszkedik


  • Lekerekített és sima külső, amely megakadályozza a kábelek stb. szigetelésének sérülését.

  • Ezenkívül a fogak és hornyok nélküli sima test csökkenti a túlzott igénybevételnek kitett pontok számát

  • A kötegelő belső oldalán lévő enyhe textúrázás biztosítja, hogy a kábelkötegelő biztonságosan illeszkedjen a kábelkötegen


Gyors összeszerelés és egyszerű kezelés


  • Enyhén hajlított, hegyes végű kötegelő egy darabból készült záróékkel

  • Behelyezési segéd ferde kötegelő véggel, 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Nincs szükség további szerelőszerszámokra


Megnövelt felhasználói biztonság


  • Megnövelt szakítószilárdsági értékek a normál műanyag nyelves kábelkötegelőhöz képest
Megjegyzés
  • Óvatosan használja erős ásványi savak vagy oxidáló vegyszerek környezetében, különösen magas hőmérsékleten

  • Nem ellenálló ásványi savakkal és/vagy oxidáló vegyi anyagokkal szemben

Az UV-álló kábelkötegelők teljesítik az ISO 4892-2 szabvány követelményeit: Műanyag - szintetikus besugárzástól vagy időjárási behatástól védett berendezés, 2. rész: xenon ívlámpák. 1000 óra besugárzás vagy időjárási behatás - a tesztmódszert az IEC 62275, EN 62275 és UL 1565 szabványok írják elő az UV-álló kábelkötegelők számára.



Az eljárás rövidzárlati tesztet is magában foglal. Ez a teszt nem extrapolálható a kábelkötegelők UV-fény besugárzás vagy időjárási behatások alatti aktuális élettartamával összefüggésben.


Számos tényező befolyásolhatja a rövidzárlati teszt és a laboratóriumi fényforrás, valamint a külső fényforrásnak kitettség közötti korrelációt valós működési feltételek mellett.


a) Eltérések a laboratóriumi fényforrás és a nappali fény spektrális eloszlása között


b) Olyan időjárásnak kitettségi vagy besugárzási időtartamok, amelyekben folyamatos időjárási vagy a laboratóriumi fénynek, sötét időszak nélküli besugárzási kitettségi hatások fordulnak elő


c) Olyan időjárási vagy besugárzási feltételek, amelyek során nagyon gyakoriak a magas és alacsony teszthőmérsékletek közötti váltások, vagy valószerűtlen hőmérsékleti sokkhatások jönnek létre


d) Valószerűtlenül magas vagy alacsony páratartalom


e) Biológiai ágensek vagy szennyezőanyagok hiánya.