Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kábelkötegelő, KBL 2, fekete Műanyag nyelvvel
Kábelkötegelő, KBL 2, fekete Műanyag nyelvvel - 1
Kábelkötegelő, KBL 2, fekete Műanyag nyelvvel - 2
Kábelkötegelő, KBL 2, fekete Műanyag nyelvvel - 3
Kábelkötegelő, KBL 2, fekete Műanyag nyelvvel - 4
Kábelkötegelő, KBL 2, fekete Műanyag nyelvvel - 5
Kábelkötegelő, KBL 2, fekete Műanyag nyelvvel - 6
Kábelkötegelő, KBL 2, fekete Műanyag nyelvvel - 7
Kábelkötegelő, KBL 2, fekete Műanyag nyelvvel - 8
Kábelkötegelő, KBL 2, fekete Műanyag nyelvvel - 9
Kábelkötegelő, KBL 2, fekete Műanyag nyelvvel - 10

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kábelkötegelő, KBL 2, fekete Műanyag nyelvvel

Kiváló minőségű kábelkötegelők a kábelek, vezetékek stb. gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez beltéren és kültéren

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • A szalag enyhén ferde, hegyes vége és az egy darabból készült záróék hatékony, gyors és egyszerű összeszerelést tesz lehetővé

  • Kiváló ipari minőség a hosszú, megbízható élettartam érdekében, beltéri és kültéri használatra

  • Rendkívül időjárás- és UV-álló az ISO 4892-2 szabvány 2. részének megfelelően, kültéri használatra alkalmas

  • Szálvezető az egyszerű használathoz

  • A sima külső felület és a lekerekített élek megakadályozzák a szigetelés vagy a kábelburkolat sérülését

  • A kötegelő belső fogazása biztos tartást biztosít, és segít megelőzni az elcsavarodást vagy az oldalra csúszást

  • Önkioltó. Ez azt jelenti, hogy tűz esetén a kábelkötegelők nem járulnak hozzá a tűz terjedéséhez

  • Széles hőmérsékleti tartományú alkalmazásokhoz használható

  • Szilikon- és halogénmentes, valamint RoHS-megfelelőséggel rendelkezik

  • Szerszámmal vagy anélkül szerelhető
Megjegyzés

Az engedélyek és a nyilatkozatok beszerzéséhez, mentéséhez és nyomtatásához egyszerűen olvassa be a csomagoláson található QR-kódot

Az EN 62275, IEC 62275, UL 62275 2.21 (CSA) típus előírásaival összhangban bevizsgált

Az UV-álló kábelkötegelők teljesítik az ISO 4892-2 szabvány követelményeit: Műanyag – szintetikus besugárzástól vagy időjárási behatástól védett berendezés, 2. rész: xenon ívlámpák. 1000 óra besugárzás vagy időjárási behatás - a tesztmódszert az IEC 62275, EN 62275 és UL 1565 szabványok írják elő az UV-álló kábelkötegelők számára.