Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelkötegelő poliamidból készült, egyfuratos szereléshez
UV-álló, szilikonmentes kábelkötegelők egyfuratos szereléshez, robusztus poliamidból készült, hőálló és halogénmentes. Nagy igénybevételt jelentő környezetekhez ideális.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Speciális kábelkötegelő 90°-os kötegbehelyezéssel
- Egyfuratos szerelés csavarok vagy ragasztóanyagok nélkül
- Nem merül fel költség az egyéb szerelési tartozékok miatt
A kötegelt kábelek biztonságos rögzítése
Belső fogazású
Gyors és egyszerű menet
Kábelköteg végeinek felhajlítása
Nincs szükség további szerelőszerszámokra
Kézi működtetésű
Gépjármű-szerkezetek, villanyszerelés, motor és gépjárműjavító műhelyek, gyári műhelyek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!