Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelkötegelő, KBL 2 poliamidból készült, natúr színű, műanyag nyelvvel
Kiváló minőségű kábelkötegelők a kábelek, vezetékek stb. gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez beltéren
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A kötegelő enyhén ferde, hegyes végének és az egy darabból készült záróéknek köszönhetően gyors, egyszerű és hatékony összeszerelés
- Kiváló ipari minőség a hosszú, megbízható élettartam érdekében, beltéri használatra
- A szálvezetőnek köszönhetően könnyen használható
- A sima külső felület és a lekerekített élek megakadályozzák a szigetelés vagy a kábelburkolat sérülését
- A kötegelő belső fogazása biztos tartást biztosít, és segít megelőzni az elcsavarodást vagy az oldalra csúszást
- Önkioltó, azaz ha tűz üt ki, a kábelkötegelők nem járulnak hozzá annak terjedéséhez.
- Széles hőmérsékleti tartományú alkalmazásokhoz használható
- Szilikon- és halogénmentes, valamint RoHS-megfelelőséggel rendelkezik
- Szerszámmal vagy anélkül szerelhető
Az engedélyek és a nyilatkozatok beszerzéséhez, mentéséhez és nyomtatásához egyszerűen olvassa be a csomagoláson található QR-kódot
Az EN 62275, IEC 62275, UL 62275 2.21 (CSA) típus előírásaival összhangban bevizsgált
Ideális ipari kábelkötegelők olyan alkalmazásokhoz, mint a gépészet, kapcsolószekrény-gyártás, gépjárműgyártás, műhelyek, karbantartás, feldolgozóipar, építőipar, gépjárműjavító műhelyek, szállítás/logisztika, liftgyártás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!