Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
KBL MZUV kábelkötegelő poliamidból készült, fémnyelvvel, UV-álló, fekete
Kábelek, kábelkötegek és csövek kötegelésére szolgáló kábelkötegelő kültéri és beltéri szerelések esetében, a minimális szakítószilárdság fokozott követelményénél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Korrózióálló
- 316 típusú nemesacélból készült, szabadalmaztatott nem mágnesezhető fém nyelves zárószerkezet
- Kiváló kötési tulajdonság még a legnehezebb körülmények között is, mint nedvesség, hő, hideg stb.
- Fokozatmentesen állítható, erős, valamint a rezgésekre és külső hatásokra érzéketlen
- Alkalmas bel- és kültéri használatra
Nincsenek éles szélek, és biztonságosan illeszkedik
- Lekerekített és sima külső, amely megakadályozza a kábelek stb. szigetelésének sérülését.
- Ezenkívül a fogak és hornyok nélküli sima test csökkenti a túlzott igénybevételnek kitett pontok számát
- A kötegelő belső oldalán lévő enyhe textúrázás biztosítja, hogy a kábelkötegelő biztonságosan illeszkedjen a kábelkötegen
Gyors összeszerelés és egyszerű kezelés
- Enyhén hajlított, hegyes végű kötegelő egy darabból készült záróékkel
- Behelyezési segéd ferde kötegelő véggel, 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
- Nincs szükség további szerelőszerszámokra
Megnövelt felhasználói biztonság
- Megnövelt szakítószilárdsági értékek a normál műanyag nyelves kábelkötegelőhöz képest
Megfelelő csomagolás a kiválasztott méretek számára
- Szerszámmentes nyitás a perforációnak köszönhetően
- Újrazárható cipzáras csomagolás
- Euro-perforációval rendelkezik
- Óvatosan használja erős ásványi savak és/vagy oxidáló vegyszerek környezetében, különösen magas hőmérsékleten
- Nem ellenálló ásványi savakkal és/vagy oxidáló vegyszerekkel szemben
Az UV-álló kábelkötegelők teljesítik az ISO 4892-2 szabvány követelményeit: Műanyag – szintetikus besugárzástól vagy időjárási behatástól védett berendezés, 2. rész: xenon ívlámpák. 1000 óra besugárzás vagy időjárási behatás – a tesztmódszert az IEC 62275, EN 62275 és UL 1565 szabványok írják elő az UV-álló kábelkötegelők számára.
Az eljárás rövidzárlati tesztet is magában foglal. Ennek a tesztnek az eredménye nem extrapolálható a kábelkötegelők UV-fény besugárzás vagy időjárási behatások alatti aktuális élettartamának meghatározása érdekében.
Számos tényező befolyásolhatja a rövidzárlati teszt és a laboratóriumi fényforrás, valamint a külső fényforrásnak kitettség közötti korrelációt valós működési feltételek mellett:
a) Eltérések a laboratóriumi fényforrás és a nappali fény spektrális eloszlása között
b) Olyan időjárásnak való kitettségi vagy besugárzási időtartamok, amelyek során folyamatos időjárásnak való kitettség és laboratóriumi fényforrásból származó, sötét fázisok nélkül besugárzás történik.
c) Olyan időjárási vagy besugárzási feltételek, amelyek során nagyon gyakoriak a magas és alacsony teszthőmérsékletek közötti váltások, vagy valószerűtlen hőmérsékleti sokkhatások jönnek létre
d) Valószerűtlenül magas vagy alacsony páratartalom
e) Biológiai ágensek vagy szennyezőanyagok hiánya.
Beltéren és kültéren egyaránt használható, például:
- Fotovoltaikus rendszerek
- Kapcsolószekrény-gyártás
- Elektromos és épületgépészeti szerelések
- Járműgyártás
- Gépjárműműhely
- Karbantartó műhely
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!