Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelkötegelő, KBL INOX AISI 304 V2A nemesacélból, golyós zárással
A kábelkötegelő mindenütt alkalmazható, ahol nem használhatók a műanyagok, pl. magas környezeti hőmérséklet vagy erős vegyi hatások mellett
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kábelek, kábelkötegek, csövek stb. gyors, könnyű és korlátlan kötegelése.
Az önzáró fejszerkezet csökkenti a szerelési időt
Rendkívül robusztus anyag (100% minőségi acél)
- Nem rozsdásodik
- Hőálló
- UV-sugárzásnak ellenáll
- Sok vegyszerrel szemben ellenálló
Nem kopik le a kábelszigetelés
Biztonságos zárófej fogazás nélkül
Használható rendkívüli hőmérsékleti feltételek mellett és zord környezetekben
Nagy fokú korrózióállóság és időjárással szembeni ellenállás
Alkalmazások széles skálája, többek között a hajózási iparban, a bányászatban, a vegyiparban, az elektronikai és épületgépészeti szerelésekben, a járműgyártásban, jármű szerelőműhelyekben, karbantartó műhelyekben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!