- 3 x 1,5 mm2 vezeték
- Vezeték hosszúsága: 50 m
- Használható feltekert állapotban is: max 1000W - feltekerve, max 3000W - letekerve
- Pipa alakú dugó, 4 db védőérintkezős aljzat
- Egyszerű felcsévélés, biztonságos tárolás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!