Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelcsupaszító
Az összes szigetelőréteg eltávolításához ∅ ≥25 mm-nél nagyobb külső átmérőnél.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A vágásmélység 0-5 mm között szabályozható
- Cserélhető penge (mindkét oldalon használható)
- Hosszirányú és körkörös vágásokhoz használható
- Műanyag dobozban szállítva
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
A csupaszítás mélysége az állítócsavar segítségével beállítható (0–5 mm) az adott külső burkolatnak megfelelően. A penge vezetése minden hosszirányú vagy körkörös vágás kezdetén az ujj enyhe nyomásával történik. A külső szigetelés eltávolításához végezzen áttételes mozdulatokat, közben pedig a fogazást nyomja a szigetelésre. A penge a hosszirányú és körkörös vágási funkció között bármikor átkapcsolható. A penge hegyét a középső részek csupaszításakor finoman bele kell nyomni a szigetelésbe.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!