Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kábelcsupaszító fogó, állítható
Kábelcsupaszító fogó, állítható - 1
Kábelcsupaszító fogó, állítható - 2
Kábelcsupaszító fogó, állítható - 3
Kábelcsupaszító fogó, állítható - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kábelcsupaszító fogó, állítható

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
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
  • Állítható hosszirányú ütköző: 3–19 mm

  • Integrált kábelvágó ollóval: 0,08–16,0 mm²

  • Cserélhető késtömbbel és hosszirányú ütközővel

  • Ergonomikusan tervezett 2 komponensű markolat a kényelmes, fáradtságmentes munkavégzéshez, tartószemmel a leesés elleni védelem érdekében

  • Szabadalmaztatott, fésűs profillal rendelkező tartópofák az optimális kábelmegtartásért

  • A nyél felcímkézésével testre szabható

  • Gyártási hely: Németország
Megjegyzés

Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.