Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelcsupaszoló fogó, AS 61
Automatikus beállító-rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Pisztolymarkolat/-kialakítás a fáradságmentes használat érdekében, különösen asztalon és munkaasztalon végzett munka esetén
- Állítható hosszirányú ütköző: 5-15 mm
- Integrált kábelvágó ollóval: Maximum 2,5 mm²
- A nyél végén rögzítőeszköz
- Németországban készül
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
PVC szigetelésű egyeres kábelek, pl. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U kábel csupaszolásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!