Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelcsupaszító fogó AS 61, állítható
Önbeálló szerszám állítható hosszütközővel (8–12 mm) kábelvágáshoz és -csupaszításhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Keskeny pofák, alkalmas a nehezen elérhető helyekhez
- Nincs sérülésveszély a csupaszítás közben történő megcsúszás miatt
- Drótvágó max. 2 mm átmérőjű tömör vezetékekhez
- Különleges eljárással edzett blankolókés
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!