Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelcsupaszoló fogó, AS 280
Multifunkciós szerszám: Önbeállító kábelcsupaszító fogó és kábelvágó olló
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Vágóél-geometria: V alakú
- Automatikus átállás kerek vágásról hosszanti vágásra
- A vágásmélység egy recézett szárnyas csavarral szabályozható
- Pótpenge a felső befogó burkolatában
- A tartókonzol két állásban zárható (∅ 4–16 mm és ∅ 16–28 mm)
- Optikai skála hossza: 8-20 mm
- Maximális csupaszítási hossz: 35 mm
- Németországban készül
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Csupaszítás akár nehezen megközelíthető helyeken is, pl. kapcsolószekrények, UP, HW, beton elosztódobozok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!