A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Furatjelölő spray
Szabadalmaztatott pumpás mechanizmus, amely zöld krétát permetez az egyszerű jelölés érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Olyan alkalmazásokhoz is megfelelő, amelyeknél a hagyományos furatjelölők hegye túl rövid
- Akár 50 mm mélységű és 3–13 mm átmérőjű furatokhoz megfelelő
- Több mint 250 jelöléshez
- Bármilyen szögben és magasságban használható
- Tisztán látható kréta
- A nem tartós kréta lehetővé teszi, hogy a helytelen jelölések könnyen letörölhetők legyenek
- Egy kézzel is használható, mivel nincs védőkupak
- A biztonsági zár megakadályozza a véletlen permetezést
Nyomás alatt álló tartály
- Hő hatására szétrepedhet
- Gyermekek elől elzárva tartandó
- Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó
- Dohányozni tilos
- Napfénytől tartsa távol, és ne tegye ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékleteknek
- Ne lyukassza át, ne égesse el még használat után sem
Szinte minden felülethez alkalmas
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!