Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
FPM/ECO/AR/ECO benzintömlő üzemanyag-szállító alkalmazásokhoz csekély áteresztéssel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rendkívül alacsony mértékű üzemanyag-áteresztés
- Jó hőállóság
- Rendkívül rugalmas
- Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének
- Anyaga: FPM/ECO/AR/ECO (3E típus)
A gyártásból adódóan a tömlők nem mindig szállíthatók egy darabban. 15 m esetén max. 3 darabban, 10 m esetén pedig max. 2 darabban történik a szállítás
Nem alkalmas:
- Üzemanyagtartályokhoz való használatra
- Sebességváltó- és motorolajokhoz
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártó előírásait a magas hőmérsékletnek kitett nagy teljesítményű motorok üzemi hőmérsékletére vonatkozóan be kell tartani.
Kereskedelmi forgalomban elérhető benzin, dízel és biodízel szállítására – a dízel üzemanyagok PME-t (RME) tartalmaznak
Személygépkocsikba való üzemanyagokhoz
- Benzin
- Dízel/biodízel
- PME-t (RME) tartalmazó dízel üzemanyagok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!