Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Defektjavító készlet
Javítókészlet tömlő nélküli gumiabroncsokhoz, 6 mm-nél nem nagyobb lyukak esetében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lehetővé teszi az abroncsok azonnali javítását anélkül, hogy ki kellene őket szerelni
Egyszerűen használható, főleg vészhelyzet esetében
Furatokhoz 6 mm-ig
Használat után ne lépje túl a 80 km/h maximális sebességet
Használat után 80 km-nél messzebbre ne vezessen
Minden típusú abroncshoz
Önvulkanizáló bedugható foltok, fekete színben
A készlet praktikus, ütésálló műanyag kofferben kapható
A készlet tartalma:
- Fekete WRS bedugható foltok, hossz 200 mm, 30 db.
- Behelyező szerszám, 1 db.
- Dörzsár, 1 db.
- HD vulkanizáló gitt, 250 ml, 1 db.
- Kés, 1 db.
A gumi kilyukadása után a tartós javítás és az ebből eredő biztonság biztosításának érdekében a gumit egy képzett szakembernek le kell szerelnie az abroncsról és meg kell vizsgálnia, hogy a belsejében nem keletkeztek-e szerkezeti sérülések. Miután a töméssel bedugaszolta a lyukat, egy megfelelő folttal szorosan zárja le a tömlő nélküli gumiabroncs belső falát
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!