A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Járművezeték, FLRY
Műanyag orsón az ORSY® 10 adagolórendszerhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Prémium minőségű 99,9%-os réz tartalommal
- Névleges feszültség: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC külső köpeny
- Szilikon-, kadmium és ólommentes
A DIN/ISO 6722 szabványnak megfelelően/hozzá hasonlóan
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!