Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Járműbiztosíték, ATO

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Járműbiztosíték, ATO

  • Max. névleges feszültség: 32 V/DC
  • Min./max. működési hőmérséklet: -40 a következőig: 125 °C
  • Csatlakozók felülete: Ónozott

Olvassa el a cikk leírását

13 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Max. áramerősség Szín Max. névleges feszültség Min./max. működési hőmérséklet Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0731005
5 A Barna 32 V/DC -40 a következőig: 125 °C
25 db
0731004
4 A Rózsaszín 32 V/DC -40 a következőig: 125 °C
25 db
0731010
10 A Piros 32 V/DC -40 a következőig: 125 °C
25 db
07310075
7.5 A Okkerbarna 32 V/DC -40 a következőig: 125 °C
25 db
0731020
20 A Sárga 32 V/DC -40 a következőig: 125 °C
25 db
0731015
15 A Türkiz 32 V/DC -40 a következőig: 125 °C
25 db
0731030
30 A Zöld 32 V/DC -40 a következőig: 125 °C
25 db
0731035
35 A Kék 32 V/DC -40 a következőig: 125 °C
25 db
0731025
25 A Fehér 32 V/DC -40 a következőig: 125 °C
25 db
0731040
40 A Narancs 32 V/DC -40 a következőig: 125 °C
25 db
0731001
1 A Fekete 32 V/DC -40 a következőig: 125 °C
25 db
0731003
3 A Ibolya 32 V/DC -40 a következőig: 125 °C
25 db
0731002
2 A Szürke 32 V/DC -40 a következőig: 125 °C
25 db
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
ISO 8820-3