Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Akkumulátortöltő, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah
Akkumulátortöltő, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah - 1
Akkumulátortöltő, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah - 2
Akkumulátortöltő, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkumulátortöltő, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah

Többfunkciós eszköz az akkumulátorok és a jármű elektromos rendszerének feszültségtartásához, valamint az indítóakkumulátorok töltéséhez és újratöltéséhez anélkül, hogy leválasztanák a jármű elektromos rendszerének feszültségéről.
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
12 V-os akkumulátorral rendelkező járművekhez


Motorkerékpárok, személygépkocsik, furgonok, mezőgazdasági gépek, sürgősségi járművek, építőipari gépek



Kompakt és strapabíró ház kábeltartóval az elülső részen



Regenerálja az erősen lemerült akkumulátorokat


>2 V (automatikus SOS helyreállítás)



Automatikus cella-kiegyensúlyozást végez



Maximalizálja az akkumulátor élettartamát és teljesítményét


Ellenőrzés nélküli, kilencfokozatú töltés és karbantartás



Védelem a következővel szemben:


  • Rövidzárlat

  • Fordított polaritás

  • Túlfeszültség

  • Szikrák (szikramentes rendszer)

  • Automatikus biztonsági kikapcsolás, ha az akkumulátort leválasztják

  • A belső elektronika túlmelegedése


LCD


Egyszerű, felhasználói útmutatót megjelenítő kijelző és maximális üzembiztonság. Minden funkció és töltési adat könnyen konfigurálható a kijelzőn, és egyértelműen leolvasható.



Nagyon stabil, és megvédi a fényezést a sérülésektől


Ütés- és rezgéscsillapító gumilábak és élek

Megjegyzés

Töltésgörbék


  • 4 előre beprogramozott töltésgörbe

  • A saját/járműgyártó által feltöltött töltésgörbék konfigurálhatók és megadhatók.