Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátortöltő, 12/24 V, 8 A, lítium/ólom, 10–240 Ah
Teljesen automatikus akkumulátortöltő készülék 12–24 V-os ólomakkumulátorok és 12,8 V-os lítium akkumulátorok töltéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kompakt és strapabíró készülék porálló, fröccsenő víz ellen védett és UV-álló házzal
- A gumírozott alsó rész megelőzi a jármű fényezésének karcolódását és a megcsúszást
- Javítási üzemmód az erősen lemerült, szulfatált vagy alacsony kapacitású akkumulátorok helyreállításához
- Tápellátás funkció az akkumulátor járműről való leválasztásához, a fontos konfigurációk elvesztése nélkül
- Automatikus akkumulátor-észlelés, valamint 8 választható töltési üzemmód
- A jármű-akkumulátorokat > 2,0 V-os maradékfeszültséggel tölti 12 V-os elektromosrendszer-feszültség és 14,0 V-os maradékfeszültséggel 24 V-os elektromosrendszer-feszültség esetében
- Karbantartási töltés téliesítéshez, tároláshoz, kiállításhoz stb.
- Téliesítés: Speciális, 12 és 24 V-os töltési üzemmód hideg kültéri hőmérsékleteken
- Tárolás, kiállítás és járműátadás: Automatikus átkapcsolás csepptöltésre impulzusos karbantartási töltőárammal, ha az akkumulátor fel van töltve (12 és 24 V)
- Akkumulátorcsere: Tápellátás funkció az akkumulátor adatvesztés nélküli cseréjéhez
| Feszültség | Üzemmód | Töltőáram | Töltőfeszültség | Akkumulátor kapacitása |
| 12 V | NORMÁL | 7,5 A | 14,5 V | 18–240 Ah |
| 12 V | HIDEG/AGM | 7,5 A | 14,7 V | 18–240 Ah |
| 24 V | NORMÁL | 3,75 A | 29 V | 10–120 Ah |
| 24 V | HIDEG/AGM | 3,75 A | 29,4 V | 10–120 Ah |
| 12 V | HELYREÁLLÍTÁS | 2 A | 16 V | 18–240 Ah |
| 13,6 V | TÁPELLÁTÁS | 5 A | 13,6 V | TÁPELLÁTÁS |
| 12 V | TOVÁBBFEJLESZTETT AGM | 7,5 A | 15 V | 18–240 Ah |
| 12,8 V | LÍTIUM | 5 A | 14,6 V | 10–80 Ah |
- Ideális autókhoz, teherautókhoz, buszokhoz, sürgősségi járművekhez, építőipari gépekhez, mezőgazdasági gépekhez, kishajókhoz, terepjáró járművekhez, lakókocsikhoz, lakóautókhoz, traktorokhoz, fűnyírókhoz, autópumpákhoz, olajcserélő rendszerekhez stb.
- Mindennapi műhelyhasználat és értékesítés utáni ügyfélszolgálat céljára, 12 V-os (15 A) és 24 V-os (7,5 A) akkumulátorokhoz
- Csatlakoztassa a piros töltőcsipeszt (pozitív) az akkumulátor pozitív (+) érintkezőjéhez
- Csatlakoztassa a fekete töltőcsipeszt (negatív) az akkumulátor negatív (-) érintkezőjéhez
- A töltő automatikusan felismeri a 12 V-os vagy 24 V-os akkumulátort
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!