- Pontosan a jármű méreteihez profilozva
- Sokféle járműtípushoz alkalmas (lásd az áttekintő táblázatot)
- PEFC által hitelesített – támogatja a fenntartható erdőgazdálkodást
- Alapból alumínium csíkokkal a bejárati részen (tolóajtó/hátsó ajtó) és padlóhoz rögzítési mélyedésekkel (acél)
- Tömör nyír keményfa furnér (vastagság 12 mm)
- Felület: Többszínű speciális bevonat
- Ragasztó: EN 314-2/Class 3 szerinti fenolgyanta formaldehid – a kibocsátási osztályok megfelelnek az E1 osztály (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde) követelményeinek
- Faforgácslemez: EN 312, formaldehid besorolás: E1 EN312
- Csúszásállóság: A DIN 51130 szerint – R12 osztály
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!