Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Személygépkocsi gumiszelep, bepattintós Lézergravírozott gyártási dátummal a szelepszáron
A szelepszáron lézerrel mart gyártási dátum
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
DIN 7780 szerinti gyártmány
100% szivárgástesztelés a gyártó által
Példa a szeleptesten feltüntetett, lézerrel mart gyártási dátumra:
W4511 jelentése: Würth, 45. naptári hét, 2011-ben
A DIN 7716 szabvány szerinti raktározás esetén javasoljuk a gumiszelepek beszerelését a gyártást követő 24 hónapon belül. Alapvető fontosságú, hogy a beszerelést a megfelelő szerszámmal (szelepbehúzó, cikksz. PR01_071554_04) és a megfelelő kenéssel (abroncsszerelő paszta, cikksz. PR01_08901241, vagy cikksz. PR01_08901221) végezzük
Sebességkorlát:
- Személygépkocsik légtömlő nélküli gumiabroncsainál >210 km/h (V, W, Y vagy ZR) esetén fémszelepek (befogós) vagy szelep támasz használata szükséges a szelep max. 25°-os elhajlásának korlátozására.
- Néhány esetben a karima kialakítása már eleve meggátolja a max. szelepelhajlás túllépését. (Ezt minden egyes esetben ellenőriznie kell a felhasználónak).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!